Beli harga mesin bor frais di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DMX Drill Machine (Mesin Bor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    DMX Drill Machine (Mesin Bor)
    Deskripsi:
    Mesin bor inti
    atribut:
    • Product ID: DMX1201
    • Power: 3500 watt
    • Voltage: 220-240 V
    • Max.Drilling Diameter: 200 mm
    • Free Speed: 700 r.p.m
  2. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp699.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
  3. RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

  4. MING SHAN Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp1.899.900

    MING SHAN Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    MING SHAN ZJ 4113
  5. WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  6. KRISBOW Magnetic Core Drill (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Magnetic Core Drill (Mesin Bor Magnetik)
    Deskripsi:
    MAGNETIC CORE DRILL Krisbow adalah bor untuk pengambilan sampel beton pada suatu bangunan.
  7. monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    Deskripsi:
    It is a high end mill suitable for side machining and finish machining. Carbon steel, alloy steel, cast iron, aluminum alloy
    atribut:
    • Overall Length (mm): 70
    • Blade Length (mm): 25
    • Blade Diameter (mm): 10
    • Blade Diameter Tolerance (mm): 0~+0.03
    • Material: Cobalt high speed steel
    • Number of Tips: 4
    • Shank Diameter Tolerance (mm): h6
    • Helix Angle (°): 30
    • Shank Diameter (mm): 10
  8. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  9. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp20.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  10. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  11. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  12. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  14. JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp47.999.900

    JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    - Contents:2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512- 1sets / 38 /39 / 3.2'.- Control: SCR Electron control- Security system: 30A switch off
    atribut:
    • Capacity (LVA): 210
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 350x250x570
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Current (A): 29
    • Power (V): AC 220
    • Thickness of Weld Plank (mm): 0.6 to 1.2
    • Timer: 0.1 to 0.7 seconds
    • Welding Capacity (mm): 0.2 to 0.6
Daftar Harga harga mesin bor frais Terbaru October 2026
DMX Drill Machine (Mesin Bor)Rp4.799.900
Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Rp699.900
RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp2.099.900
RIDGID Threading Machine (Mesin Senai)Rp169.999.900
MING SHAN Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp1.899.900
WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)Rp5.299.900
KRISBOW Magnetic Core Drill (Mesin Bor Magnetik)Rp17.999.900
monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)Rp189.900
RHINO Mesin Las Inverter MIGRp7.899.900
WISON Mesin Planner (Mesin Serut)Rp20.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)